Lunatone - DALI CDC dagslyskontroll skinnemontert - 89453853-HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 17,5 mm
Høyde - 56 mm
Dybde - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006117
Elnummer
1412237
Leverandørens varenummer
89453853-HS
Typebeskrivelse
1412237
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
98 mm
• DALI styreenhet for DALI DT8 armaturer (Fargetemperatur Tc).
• DIN skinnemontering
• Biorytmisk tidsjusterte TC verdier
• Kan brukes for å lage Human Centric Lighting HCL.
• DALI RTC innebygget, sanntidsklokke
• Automatisk justering av sommer- og vintertid.
• Alle døgnets 24 timer kan programmeres med fargetemperatur og lysnivå.
• Kobles kun til DALI bus.
• Doble DALI klemmer.
• Mål LxBxH: 98 x 17,5 x 56 mm
• DIN skinnemontering
• Biorytmisk tidsjusterte TC verdier
• Kan brukes for å lage Human Centric Lighting HCL.
• DALI RTC innebygget, sanntidsklokke
• Automatisk justering av sommer- og vintertid.
• Alle døgnets 24 timer kan programmeres med fargetemperatur og lysnivå.
• Kobles kun til DALI bus.
• Doble DALI klemmer.
• Mål LxBxH: 98 x 17,5 x 56 mm
ProduktbladPDF


