Lunatone - DALI Expander DIN skinne - 89453847-HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 17,5 mm
Høyde - 56 mm
Dybde - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006124
Elnummer
1412238
Leverandørens varenummer
89453847-HS
Typebeskrivelse
1412238
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
98 mm
·Bruker 1 DALI adresse
·Sender DALI broadcast videre
·Innebygget DALI strømforsyning 200mA (64 armaturer)
·Galvanisk skille mellom DALI kretsene
·Armaturene kan addreseres på sekundærsiden, og styres med lokale DALI piller i tillegg.
·Trekker 2mA på DALI bussen
·Test knapp for å teste kommunikasjonen
·IP20
·Mål LxBxH: 98 x 17,5 x 56,4 mm
·Kan brukes sammen med 1410523 for å styre DALI armaturer via xComfort.
Funksjon:
Ved å bruke DALI Expander så kan man styre flere DALI adresser enn de vanlige 64 adressene. DALI expanderen representerer en enhet (DALI IN) med sin adresse og kan styres som en typisk DALI enhet. Alle kommandoene den mottar blir sent videre til DALI OUT. Dermed kan utstyr koblet til DALI OUT bli kontrollert med adressen til DALI expanderen. Strømforsyningen til DALI underkretsen er forsynt av DALI expanderen med 200mA. For kommando videresending er det ingen enhetstype spesifikke restriksjoner.
·Sender DALI broadcast videre
·Innebygget DALI strømforsyning 200mA (64 armaturer)
·Galvanisk skille mellom DALI kretsene
·Armaturene kan addreseres på sekundærsiden, og styres med lokale DALI piller i tillegg.
·Trekker 2mA på DALI bussen
·Test knapp for å teste kommunikasjonen
·IP20
·Mål LxBxH: 98 x 17,5 x 56,4 mm
·Kan brukes sammen med 1410523 for å styre DALI armaturer via xComfort.
Funksjon:
Ved å bruke DALI Expander så kan man styre flere DALI adresser enn de vanlige 64 adressene. DALI expanderen representerer en enhet (DALI IN) med sin adresse og kan styres som en typisk DALI enhet. Alle kommandoene den mottar blir sent videre til DALI OUT. Dermed kan utstyr koblet til DALI OUT bli kontrollert med adressen til DALI expanderen. Strømforsyningen til DALI underkretsen er forsynt av DALI expanderen med 200mA. For kommando videresending er det ingen enhetstype spesifikke restriksjoner.