Utgått

Lunatone - DALI MC+ / 0-10V - 86459532

KopierKopier
Lunatone - DALI MC+ / 0-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trykkdimmer/IR-styremodul

  • Bredde - 14 mm

  • Høyde - 40 mm

  • Dybde - 28 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810001808

Elnummer

1411227

Leverandørens varenummer

86459532

Typebeskrivelse

1411227

Modell / utførelse:

Trykkdimmer/IR-styremodul

Bredde:

14 mm

Høyde:

40 mm

Dybde:

28 mm

Diameter:

0 mm

DALI styreenhet til trykknapper eller potmeter.
Hver input kan konfigureres for digital eller analoge signaler.
Impulsbrytere eller 100Kohms potmeter kobles direkte til DALI MC+.
De følgende standard DALI kommandoene kan brukes: dim up, dim down, off, recall min, recall max, goto scene 1-16, direct arcpower i % også predefinerte og selvskapte macro (DALI command sequences).
Fargetemperatur er støttet med DT8 kommandoene Step Cooler og Step Warmer.
For analoge inputs så blir signalet konvertert til DALI arc power level. Konverteringen kan startes periodevis eller av en predefinert hendelse.
Et brytersignal eller at inngangsspenningen overstiger 2% kan brukes som en trigger.
DALI MC+ har også en power up funksjon. Da kan man sette en ønsket funksjon når det kommer spenning på DALI bussen f.eks etter strømbrudd.
Individuelle adresser, grupper eller broadcast kan settes som mottaker.
Programmeres via DALI-Cockpit og DALI-USB interface.
Flere DALI MC+ kan brukes på samme DALI bus.
Modulen kan installeres i veggboks bak bryter.
Modulen forsynes via DALI bus.
Finnes også med WAGO software