Lunatone - DALI PD 10-300W DIN fasedim universal - 1412219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 18 mm
Høyde - 57 mm
Dybde - 98 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810002607
Elnummer
1412219
Leverandørens varenummer
1412219
Typebeskrivelse
1412219
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
18 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
98 mm
Diameter:
0 mm
Skinnemontert modul for å integrere "dimbare" 230V lyskilder til DALI
F.eks dimme 230V LED retrofit lyskilder via DALI
Universal fasedimming som tilpasser seg belastningen
Induktiv, kapasitiv og resitiv last kan benyttes
Fra 10-300W last, vær obs på startstrøm ved bruk av mange LED lyskilder
Minimumsnivå kan settes via DALI (MIN LEVEL)
Omgjør 8-bit arc power level til fasedim
En DALI adresse, doble DALI tilkoblings klemmer
-20°C - + 50°C
Mål LxBxH: 90x17,8x58 mm
Obs: Modulen registrerer automatisk om lasten er induktiv eller kapasitiv når nettspenningen slås på. Derfor bør spenningen være avslått ved bytte av lyskilder.
F.eks dimme 230V LED retrofit lyskilder via DALI
Universal fasedimming som tilpasser seg belastningen
Induktiv, kapasitiv og resitiv last kan benyttes
Fra 10-300W last, vær obs på startstrøm ved bruk av mange LED lyskilder
Minimumsnivå kan settes via DALI (MIN LEVEL)
Omgjør 8-bit arc power level til fasedim
En DALI adresse, doble DALI tilkoblings klemmer
-20°C - + 50°C
Mål LxBxH: 90x17,8x58 mm
Obs: Modulen registrerer automatisk om lasten er induktiv eller kapasitiv når nettspenningen slås på. Derfor bør spenningen være avslått ved bytte av lyskilder.


