Lunatone - DALI Potmeter - 1412230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810004052
Elnummer
1412230
Leverandørens varenummer
1412230
Typebeskrivelse
1412230
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
70 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Forsynt fra DALI buss
Fabrikkoppsatt til å styre hele DALI bussen, men kan også settes opp til å sendes til grupper eller enkeltadresser.
Potmeteret kan brukes i ELKO-ramme. Ø4 mm på skaft. 6mm kan skaffes.
Leveres komplett med ELKO RS16 ramme (el nr. 14 117 01 og dimmekit (el nr 14 106 84).
Enkel montering, selv med en DALI strømforsyning, i veggboks.
Alternativt Potmeter til tunable white og vanlig lys finnes på el nr1412231.
Alternativt Potmeter til RGB og vanlig lys finnes på el nr1412232.
Mål LxBxH: 70 x 70 x 45 mm


