Lunatone - Dali RM relemodul 8A NO - 86458675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 59 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 33 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001846
Elnummer
1411233
Leverandørens varenummer
86458675
Typebeskrivelse
1411233
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
59 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
33 mm
Diameter:
0 mm
Kompakt DALI rele 8A
Forsynes fra DALI bus
1 NO rele kontakt
8A maks belastning, tåler 80A startstrøm
Kan konfigurere Power-Up og System Failure.
Mål LxBxH: 32,5 x 15 x 58,5 mm
Fungerer som en normal DALI ballast. Kan derfor adresseres og konfigureres.
Kan programmeres via DALI Cockpit.
Forsynes fra DALI bus
1 NO rele kontakt
8A maks belastning, tåler 80A startstrøm
Kan konfigurere Power-Up og System Failure.
Mål LxBxH: 32,5 x 15 x 58,5 mm
Fungerer som en normal DALI ballast. Kan derfor adresseres og konfigureres.
Kan programmeres via DALI Cockpit.