Lunatone - DALI RM16 NO rele / 0-10V - 86458667-DE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 22 mm
Dybde - 120 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001983
Elnummer
1412208
Leverandørens varenummer
86458667-DE
Typebeskrivelse
1412208
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
120 mm
Diameter:
0 mm
For integrering av elektroniske forkoblinger med PWM input eller 0-10V input.
Enkel relekontakt med NO tilbyr muligheten til å skru av / på strømforsyningen til forkoblingene.
Denne typen med analog utgang tilbyr automatisk kalibreringsalgoritme for output signalet.
Omgjør DALI 8-Bit direct arc power til PWM dimmesignal (0-100%) eller analog spenning (1-10V).
DALI DT5 kompatibel: linære og logaritmisk styringskarakteristikk.
Passer til fem forkoblinger med 1mA inngangsstrøm hver.
RM16 type passer for startstrøm opp til 160A.
Styringen av NO relekontakt er direkte styrt av 8-bit direct arc power level.
Modulen forsynes kun fra DALI bus.
Interfacen kan adresseres og tildeles grupper og scener.
Galvanisk skille mellom DALI inngangen og PWM eller 1-10V utgangen.
Enkel relekontakt med NO tilbyr muligheten til å skru av / på strømforsyningen til forkoblingene.
Denne typen med analog utgang tilbyr automatisk kalibreringsalgoritme for output signalet.
Omgjør DALI 8-Bit direct arc power til PWM dimmesignal (0-100%) eller analog spenning (1-10V).
DALI DT5 kompatibel: linære og logaritmisk styringskarakteristikk.
Passer til fem forkoblinger med 1mA inngangsstrøm hver.
RM16 type passer for startstrøm opp til 160A.
Styringen av NO relekontakt er direkte styrt av 8-bit direct arc power level.
Modulen forsynes kun fra DALI bus.
Interfacen kan adresseres og tildeles grupper og scener.
Galvanisk skille mellom DALI inngangen og PWM eller 1-10V utgangen.


