Lunatone - Dali RM8 NO rele DIN skinne - 86458675-HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 18 mm
Høyde - 57 mm
Dybde - 90 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001853
Elnummer
1411234
Leverandørens varenummer
86458675-HS
Typebeskrivelse
1411234
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
18 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
90 mm
Diameter:
0 mm
DALI RM8.
Til skinnemontering.
Forsynes fra DALI bus.
1 NO kontakt.
8A maks belastning, tåler 80A startstrøm.
Kan konfigurere Power-Up og System Failure.
Mål LxBxH: 90 x 17,5 x 56,4 mm.
Fungerer som en normal DALI ballast. Kan derfor adresseres og konfigureres.
Kan programmeres via DALI cockpit.
Til skinnemontering.
Forsynes fra DALI bus.
1 NO kontakt.
8A maks belastning, tåler 80A startstrøm.
Kan konfigurere Power-Up og System Failure.
Mål LxBxH: 90 x 17,5 x 56,4 mm.
Fungerer som en normal DALI ballast. Kan derfor adresseres og konfigureres.
Kan programmeres via DALI cockpit.