Lunatone - DALI RTC astroklokke DIN - 86459531-HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 17,5 mm
Høyde - 56 mm
Dybde - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006087
Elnummer
1400615
Leverandørens varenummer
86459531-HS
Typebeskrivelse
1400615
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
98 mm
·DALI klokke
·Tiden kan stilles og leses ut via DALI bussen
·Planlegger funksjon - inntil 28 planlagte hendelser
·For hver ukedag kan det settes et tidspunkt med en DALI kommando
·Nå også med en astrour funksjon, hvor man kan sende ønskede kommandoer basert på soloppgang/solnedgang
·Enkelt oppsett via DALI cockpit software og DALI USB grensesnitt
·Batteri innvendig som er satt til GMT +1
·Tilkobles kun DALI buss
·Strømtrekk DALI buss: 5mA
·Bruker 1 DALI adresse
·Doble DALI klemmer
·Mål LxBxH: 98 x 14,5 x 56 mm
Finnes også i veggboks modell på art.nr 86459531
·Tiden kan stilles og leses ut via DALI bussen
·Planlegger funksjon - inntil 28 planlagte hendelser
·For hver ukedag kan det settes et tidspunkt med en DALI kommando
·Nå også med en astrour funksjon, hvor man kan sende ønskede kommandoer basert på soloppgang/solnedgang
·Enkelt oppsett via DALI cockpit software og DALI USB grensesnitt
·Batteri innvendig som er satt til GMT +1
·Tilkobles kun DALI buss
·Strømtrekk DALI buss: 5mA
·Bruker 1 DALI adresse
·Doble DALI klemmer
·Mål LxBxH: 98 x 14,5 x 56 mm
Finnes også i veggboks modell på art.nr 86459531