Utgått

Lunatone - DALI Touch Display 7 - 86458626

KopierKopier
Lunatone - DALI Touch Display 7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 0 V

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Styrestrøm - 0 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810000856

Elnummer

1411207

Leverandørens varenummer

86458626

Typebeskrivelse

1411207

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

0 V

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

0 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

150 mm

Enhet høyde:

20 mm

Enhet dybde:

200 mm

•DALI Touch Display 7"
•Kontrollenhet for DALI anlegg med opptil 128 DALI ballaster (2 DALI linjer).
•Adressering og gruppering av DALI anlegg.
•Manuell eller tidsbaserte scenarier med maximum 99 sekvenser.
•Dag for dag program (ukesplan).
•Tunable white og fargekontroll (DT8 kompatibelt).
•Start circadian daylight program.
•Human Centric Lighting.
•Brukerdefinerte navn på scener, grupper, sekvenser og tidsplaner.
•Brukerdefinerte bakgrunner.
•Mulighet til å lage tilpassede anlegg.
•7 tommers berøringsskjerm i farger (800x640 pixler).
•Bakgrunnsbelysning med RGB LED.
•USB og Ethernet interface.
•Kan fjernstyres via nettleser.
•PoE kapabel.
•IP20.
•Mål LxBxH: 200 x 150 x 20 mm.