Lunatone - DALI Touchpanel 02 Bluetooth - 1412210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810002652
Elnummer
1412210
Leverandørens varenummer
1412210
Typebeskrivelse
1412210
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
111 mm
Enhet dybde:
6 mm
·DALI kontroll via panel eller via Android / IOS mobiler.
·Fleksibelt panel som styres via Bluetooth.
·Valgfri layout.
·Følger med forskjellige layout.
·Funksjon, mottaker og DALI kommando tildeles hver konfigurerbar knapp.
·En kortadresse, en gruppeadresse eller broadcast kan velges som mottaker.
·Alle typiske DALI kommandoer for dimming og veksling er tilgjengelig.
·Kan ha flere på samme DALI bus.
·Touchpanelet forsynes fra DALI bus.
·Mål: 111x82x9 mm.
·Farge: RAL9010.


