Lunatone - LED dimmer DALI / imp 16A - 89453829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 120 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001013
Elnummer
1411223
Leverandørens varenummer
89453829
Typebeskrivelse
1411223
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
120 mm
Diameter:
0 mm
•LED dimmer DALI / Impuls 16A.
•12-48V DC.
•1 kanal.
•Dimbar via DALI eller impuls.
•Utgangen er dimbar fra 1-100% (ved forespørsel 0.1%).
•Forsynes fra 12V-48V DC.
•Programmeres via DALI-Cockpit programvare og DALI USB interface.
•Maks last 16A.
•2,5 mm2 hurtigklemme.
•Mål LxBxH: 120x30x21 mm.
•12-48V DC.
•1 kanal.
•Dimbar via DALI eller impuls.
•Utgangen er dimbar fra 1-100% (ved forespørsel 0.1%).
•Forsynes fra 12V-48V DC.
•Programmeres via DALI-Cockpit programvare og DALI USB interface.
•Maks last 16A.
•2,5 mm2 hurtigklemme.
•Mål LxBxH: 120x30x21 mm.