Lunatone - LED driver 24V 25W DALI / Impuls - 89453849-24V

KopierKopier
Lunatone - LED driver 24V 25W DALI / Impuls

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810005653

Elnummer

1412226

Leverandørens varenummer

89453849-24V

Typebeskrivelse

1412226

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangseffekt:

1...25 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Lengde:

120 mm

Bredde:

41 mm

Høyde:

22 mm

• LED driver 24V.
• 1A maks belastning.
• Minimum 1W.
• Impulsdimming (SwitchDim2) eller DALI
• Dimmer fra 100-0,1%.
• Forsynes med 220-240 VAC / 50/60Hz.
• Kortslutning og overlast sikker.
• Mål LxBxH: 120 x 41 x 22 mm.
• Maks ledertversnitt 1,5 mm2.
SwitchDim2: inngang 1: Light level, korte trykk på/av, langt trykk: dimming.
Inngang 2: scene velger (korte trykk)