Lunatone - wDALI fjernkontroll svart med mottaker - 86459534-B+T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000979
Elnummer
1411219
Leverandørens varenummer
86459534-B+T
Typebeskrivelse
1411219
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
52 mm
Enhet høyde:
10 mm
Enhet dybde:
140 mm
•12 knapper
•En fjernkontroll og en mottaker
•Hvit eller svart farge.
•Fjernkontrollen kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsettet.
•Kan programmeres via DALI-Cockpit
•Adresse, type trykk på knapp og DALI kommando kan bestemmes per knapp.
•Kan sende signalet til enkelte adresser, grupper eller broadcast.
•Forskjellige trykk på knappene kan endres (kort, langt trykk, veksling)
•Følgende funksjoner er tilgjengeli: up, down, off , recall min/max, goto scene 1-16, direct arc power i % og makroer.
•DALI DT8 ved hjelp av spesiell makroer.
•Minnefunksjon til lysmengde ved hjelp av spesiell makro.
•Kan sette en "power up" melding når strømmen er tilbake som f.eks alt av.
•Flere wDALI remotes kan brukes på samme DALI buss.
•Opp til 300m rekkevidde.
•Opptil 6 års levetid ved normal bruk.
•Kobler mottakeren kun på DALI bus.
•Mål fjernkontroll: 140x52x10 mm.
•Mål mottaker: 59x33x15 mm.


