Lyra - Dyphull Merkepenn Grafittstift og LED lys Lyra Dry Profi - 4498201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 260 mm
Med viskelær - nei
Grad av hardhet - Andre
Tømmerblyant - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4084900409107
Elnummer
8876250
Leverandørens varenummer
4498201
Typebeskrivelse
8876250
Form:
Andre
Lengde:
260 mm
Med viskelær:
nei
Grad av hardhet:
Andre
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Med klips:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Andre
Dyphullsmerker med 2.8 mm tykk grafittstift som standard.
Spissen er så lang at man enkelt kommer igjennom konsoller for f eks skruehull .
Passer også utmerket som erstatter til tømmermannsblyanten .
Pennen leveres med en grafittstift .
For merking på de fleste overflater.
Med LED lys.
Spissen er så lang at man enkelt kommer igjennom konsoller for f eks skruehull .
Passer også utmerket som erstatter til tømmermannsblyanten .
Pennen leveres med en grafittstift .
For merking på de fleste overflater.
Med LED lys.