Lyra - Reservebly for Dyphull Merkepenn - 4498003

KopierKopier
Lyra - Reservebly for Dyphull Merkepenn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Andre

  • Lengde - 23 mm

  • Med viskelær - nei

  • Grad av hardhet - Andre

  • Tømmerblyant - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4084900408827

Elnummer

8876252

Leverandørens varenummer

4498003

Typebeskrivelse

8876252

Form:

Andre

Lengde:

23 mm

Med viskelær:

nei

Grad av hardhet:

Andre

Tømmerblyant:

nei

Bly/ stift utskiftbart:

nei

Type internettforbindelse:

nei

Sklisikkert grep:

nei

Hardhetskarakter:

Middels

Farge:

Andre

LYRA Dry Reservebly Graphite