Lyra - Reservebly for Dyphull Merkepenn - 4498004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 23 mm
Med viskelær - nei
Grad av hardhet - Andre
Tømmerblyant - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4084900408797
Elnummer
8876253
Leverandørens varenummer
4498004
Typebeskrivelse
8876253
Form:
Andre
Lengde:
23 mm
Med viskelær:
nei
Grad av hardhet:
Andre
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Type internettforbindelse:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Andre
LYRA Dry Reservebly Farger


