Lyra - TUSJ PERMANENT MARKER L RØD SPRIT TUSJ LARGE 1-3MM - Permanent marker L, rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Filtpenn
Farge - Rød
Spissform - Rund spiss
Vannfast - Ja
Type internettforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4004675006417
Elnummer
8817565
Leverandørens varenummer
Permanent marker L, rød
Typebeskrivelse
Permanent Marker L
Modell / utførelse:
Filtpenn
Farge:
Rød
Spissform:
Rund spiss
Vannfast:
Ja
Type internettforbindelse:
Ja
Merkepenn sprittusj 1-3mm rød


