Lyra - TUSJ PERMANENT MARKER S 4PK SPRIT TUSJER SMAL 4 PAK 0,4MM - Permanent marker S, 4 pk

KopierKopier
Lyra - TUSJ PERMANENT MARKER S 4PK  SPRIT TUSJER SMAL 4 PAK 0,4MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Filtpenn

  • Farge - Andre

  • Spissform - Rund spiss

  • Vannfast - Ja

  • Type internettforbindelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

4004675001948

Elnummer

8817568

Leverandørens varenummer

Permanent marker S, 4 pk

Typebeskrivelse

Permanent Marker S 4 pk

Modell / utførelse:

Filtpenn

Farge:

Andre

Spissform:

Rund spiss

Vannfast:

Ja

Type internettforbindelse:

Ja

Merkepenn sprittusj smal 4 pak. 0,4mm: sort, rød, grønn og blå tusj