Macab - MRK-1238, 1,2m 38mm, skjøterør - 5115612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Masterør
Lengde - 1,2 m
Diameter - 38 mm
Veggtykkelse - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411028678
Elnummer
6513089
Leverandørens varenummer
5115612
Typebeskrivelse
6513089
Modell / utførelse:
Masterør
Lengde:
1,2 m
Diameter:
38 mm
Veggtykkelse:
1,5 mm
Antenne rør 1,2m skjøt