Macab - PRO-1000, Passiv antenne, inn Antenne for 3-4G og GSM - 1855050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - GSM antenne
Mottaksområde - Andre
Maks forsterking - 9 dB
Antall frekvensbånd - 4
Frekvensbånd 1 - 698...806 MHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411031180
Elnummer
6514029
Leverandørens varenummer
1855050
Typebeskrivelse
6514029
Modell / utførelse:
GSM antenne
Mottaksområde:
Andre
Maks forsterking:
9 dB
Antall frekvensbånd:
4
Frekvensbånd 1:
698...806 MHz
Frekvensbånd 2:
806...906 MHz
Frekvensbånd 3:
1710...2500 MHz
Frekvensbånd 4:
2500...2700 MHz
1855050 Antenn, 3G/4G, Pro-1000, 698-960MHz/1710-2700MHz, 7 dBi -------------------------------------------------------------------------------------- Pro-1000 är en inomhusantenn speciellt framtagen för de Skandianviska frekvensbanden för Telefoni och Data. GSM/CDMA/PC3/3G/WLAN Antennen kan användas inomhus, men genom ett flexiblet fäste och UV-beständig plast kan den med fördel också monteras på balkong, fönster eller vägg. Pro-1000 levereras med 2 meter lågförlustkabel och monterad SMA-kontakt. Dubbla fästen medföljer för montage både på maströr, balkong och på vägg. Trots kompakt utförande är förstärkningen på hela 8-9 dB. I dagens välisolerade hus och lägenheter händer det ofta att delar av huset ligger i radioskugga för modem. Lösningen kan vara PRO-1000, monterad i fönsterkarmen eller ännu bättre utomhus. - Bredbandig mottagning för 2G, 3G, 4G mm - Låg stående våg för bästa mottagning - Kompakt utförande - Kan monteras på vägg eller på rör 30-53 mm - Inomhus eller utomhus Teknisk specifikations: Frekvensområde: 698 to 806, 806 to 960, 1710 till 2500, 2500 till 2700MHz Impedanse: 50Ohm Förstärkning: 8/9dBi Polarisation: Vertikal eller horisontal Öppningsvinkel H: 90 ±15° and 75 ±12° Öppningsvinkel V: 60 ±5° and 55 ±5° Fram/back förhållande: 21dB Max effekt: 50W Anslutning: SMA-typ Dimensioner: Mått: 210 x 180 x 45mm Vikt: 0.45kg Klassad vindhastighet: 150kph Material: UV-beständig ABS Kabel: 200mm Installation: 30 till 53mm