Maico Italia S.p.A - AXC 100 A, kanalvifte - AXC 100 A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 200 mm
Høyde - 245 mm
Bredde - 245 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510003693
Elnummer
4927031
Leverandørens varenummer
AXC 100 A
Typebeskrivelse
Kanalvifte sirkulær
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
200 mm
Høyde:
245 mm
Bredde:
245 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
215 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Kanalvifte for Ø100mm kanal, 237 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 27W, IP44, kl. I, m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger