Maico Italia S.p.A - AXC 160 A, kanalvifte - AXC 160 A

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - AXC 160 A, kanalvifte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Diameter skovlhjul - 200 mm

  • Høyde - 245 mm

  • Bredde - 245 mm

  • Nettfrekvens - 50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510004027

Elnummer

4927035

Leverandørens varenummer

AXC 160 A

Typebeskrivelse

Kanalvifte sirkulær

Merkespenning:

230 V

Diameter skovlhjul:

200 mm

Høyde:

245 mm

Bredde:

245 mm

Nettfrekvens:

50 Hz

Dybde:

215 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Kanalvifte for Ø160mm kanal, 365 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 29W, IP44, kl. I, m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger