Maico Italia S.p.A - AXC 200, kanalvifte - AXC 200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 290 mm
Høyde - 333 mm
Bredde - 333 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510002351
Elnummer
4927038
Leverandørens varenummer
AXC 200
Typebeskrivelse
Kanalvifte sirkulær
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
290 mm
Høyde:
333 mm
Bredde:
333 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
230 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Kanalvifte for Ø200mm kanal, 887 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 110W, IP44, kl. I, m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger


