Maico Italia S.p.A - AXC 250, kanalvifte - AXC 250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 290 mm
Høyde - 333 mm
Bredde - 333 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510003549
Elnummer
4927039
Leverandørens varenummer
AXC 250
Typebeskrivelse
Kanalvifte sirkulær
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
290 mm
Høyde:
333 mm
Bredde:
333 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
230 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Kanalvifte for Ø250mm kanal, 1114 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 150W, IP44, kl. I, m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger


