Maico Italia S.p.A - AXC 315, kanalvifte - AXC 315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 370 mm
Høyde - 404 mm
Bredde - 404 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510002283
Elnummer
4927041
Leverandørens varenummer
AXC 315
Typebeskrivelse
Kanalvifte sirkulær
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
370 mm
Høyde:
404 mm
Bredde:
404 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
297 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Kanalvifte for Ø315mm kanal, 1439 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 260W, IP44, kl. I, m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger