Maico Italia S.p.A - E-BOX 100TB, lavtbyggende kanalvifte m/regulator og timer - E-BOX 100TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 200 mm
Høyde - 122 mm
Bredde - 241 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510029945
Elnummer
4927012
Leverandørens varenummer
E-BOX 100TB
Typebeskrivelse
4927012
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
200 mm
Høyde:
122 mm
Bredde:
241 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
448 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Lavtbyggende støysvak kanalvifte Ø100mm for montering i himling eller foring, 172 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 61W, IP44, kl. I, m/innebygget 4-trinns traforegulator for lavhastighet, justerbar timer 3-25min fullhastighet, og m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger