Maico Italia S.p.A - E-BOX 125TB, lavtbyggende kanalvifte m/regulator og timer - E-BOX 125TB

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - E-BOX 125TB, lavtbyggende kanalvifte m/regulator og timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Diameter skovlhjul - 200 mm

  • Høyde - 122 mm

  • Bredde - 241 mm

  • Nettfrekvens - 50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510030781

Elnummer

4927013

Leverandørens varenummer

E-BOX 125TB

Typebeskrivelse

4927013

Merkespenning:

230 V

Diameter skovlhjul:

200 mm

Høyde:

122 mm

Bredde:

241 mm

Nettfrekvens:

50 Hz

Dybde:

448 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Lavtbyggende støysvak kanalvifte Ø125mm for montering i himling eller foring, 208 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 62W, IP44, kl. I, m/innebygget 4-trinns traforegulator for lavhastighet, justerbar timer 3-25min fullhastighet, og m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger