Maico Italia S.p.A - E-max 2V DT, baderomsvifte med stuss ø80, ø100 og ø120 - E-MAX 2V DT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 110 mm
Høyde - 190 mm
Bredde - 190 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510008964
Elnummer
4910801
Leverandørens varenummer
E-MAX 2V DT
Typebeskrivelse
4910801
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
110 mm
Høyde:
190 mm
Bredde:
190 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
33 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Bad/våtromsvifte, 2 hastighet og timer, 21 - 129 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 1,1 - 3,6W, IPx4, kl. II, m/kulelager for kontinuerlig drift på vegg og i tak.