Maico Italia S.p.A - ECO 100AHT, 4" baderomsvifte m/el.spjeld, hygrostat og timer - ECO 100AHT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 88 mm
Høyde - 155 mm
Bredde - 155 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510020508
Elnummer
4911126
Leverandørens varenummer
ECO 100AHT
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
88 mm
Høyde:
155 mm
Bredde:
155 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
101 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" bad/våtromsvifte m/elektrisk spjeld, hygrostat og timer, 90 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 13W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


