Maico Italia S.p.A - ECO 120AHT, 5" baderomsvifte m/el.spjeld, hygrostat og timer - ECO 120AHT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 110 mm
Høyde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510020515
Elnummer
4911127
Leverandørens varenummer
ECO 120AHT
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
110 mm
Høyde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
121 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
5" bad/våtromsvifte m/elektrisk spjeld, hygrostat og timer, 170 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 15W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


