Maico Italia S.p.A - EXT 160A, ytterveggsvifte m/spjeld - EXT 160A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 200 mm
Høyde - 355 mm
Bredde - 260 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510026630
Elnummer
4927005
Leverandørens varenummer
EXT 160A
Typebeskrivelse
4927005
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
200 mm
Høyde:
355 mm
Bredde:
260 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
131 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Ytterveggsvifte m/spjeld for tilslutning av Ø160mm kanal, 433 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 56W, IPx4, kl. I, m/kulelager for varig drift. Hvitlakkert galvanisk stålplate.


