Maico Italia S.p.A - EXT 200A, ytterveggsvifte m/spjeld - EXT 200A

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - EXT 200A, ytterveggsvifte m/spjeld

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Diameter skovlhjul - 290 mm

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 360 mm

  • Nettfrekvens - 50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510022809

Elnummer

4927007

Leverandørens varenummer

EXT 200A

Typebeskrivelse

4927007

Merkespenning:

230 V

Diameter skovlhjul:

290 mm

Høyde:

450 mm

Bredde:

360 mm

Nettfrekvens:

50 Hz

Dybde:

155 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Ytterveggsvifte m/spjeld for tilslutning av Ø200mm kanal, 793 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 120W, IPx4, kl. I, m/kulelager for varig drift. Hvitlakkert galvanisk stålplate.