Maico Italia S.p.A - FLUX 100K, 4" baderomsvifte m/spjeld - FLUX 100K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 88 mm
Høyde - 160 mm
Bredde - 160 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023370
Elnummer
4927087
Leverandørens varenummer
FLUX 100K
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
88 mm
Høyde:
160 mm
Bredde:
160 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
119 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" bad/våtromsvifte m/spjeld, 90 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 30W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak. Trykksterk for lange kanaler.