Maico Italia S.p.A - FS150, stålfarge deksel for Muro-Style 150/B/T/DS - FS150

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - FS150, stålfarge deksel for Muro-Style 150/B/T/DS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell kanaldiameter for tilkobling:

Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Frontbredde:

Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter180 mm

Kapasitet:

Se tilgjengelige varianter95 m³/h
Se tilgjengelige varianter165 m³/h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Form - Kvadratisk

  • Nominell kanaldiameter for tilkobling - 150 mm

  • Frontbredde - 200 mm

  • Frontlengde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510031559

Elnummer

4911156

Leverandørens varenummer

FS150

Typebeskrivelse

4911156

Materiale:

Plast

Form:

Kvadratisk

Nominell kanaldiameter for tilkobling:

150 mm

Frontbredde:

200 mm

Frontlengde:

200 mm

Farge:

Edelstål

Kapasitet:

295 m³/h

Innbyggingsdybde:

0 mm

Ring for innbygging:

Andre

Tilluftsventil:

nei

Fraluftventil:

Ja

Med mengdeinstilling:

nei

Selvregulerende:

nei

2-posisjonsinnstilling:

nei

Regulator, 2 posisjoner:

Andre

Høyinduserende:

nei

Med filter:

nei

Utløpsmønster, begrenset:

Ja

Tilleggsdeksel i stålfarge lakk for Muro-Style 150/B/T/DS