Maico Italia S.p.A - GVV-6, gjennomføring for Vitro 6/150 - GVV-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale, kanal - Plast
Nominell kanaldiameter - 188 mm
Lengde - 300 mm
Veggtykkelse kanal - 5 mm
Fremstillignsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510024025
Elnummer
4910850
Leverandørens varenummer
GVV-6
Typebeskrivelse
4910850
Materiale, kanal:
Plast
Nominell kanaldiameter:
188 mm
Lengde:
300 mm
Veggtykkelse kanal:
5 mm
Fremstillignsmåte:
Andre
Isoleringstykkelse:
5 mm
Tilkobling 1:
Kanalende
Lengde 300 mm. i myk skjærbar Pe-skum. Benyttes som vegg-gj.føring (hullkrav Ø184-188mm.) eller for kobling av dobbeltvindu. For VITRO 6/150.