Maico Italia S.p.A - GVV-9, gjennomføring for Vitro 9/230 - GVV-9

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - GVV-9, gjennomføring for Vitro 9/230

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell kanaldiameter:

255 mm
Se tilgjengelige varianter188 mm
Se tilgjengelige varianter326 mm

Lengde:

350 mm
Se tilgjengelige varianter300 mm
Se tilgjengelige varianter370 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale, kanal - Plast

  • Nominell kanaldiameter - 255 mm

  • Lengde - 350 mm

  • Veggtykkelse kanal - 5 mm

  • Fremstillignsmåte - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510024032

Elnummer

4910851

Leverandørens varenummer

GVV-9

Typebeskrivelse

Tilleggsutstyr for vifter

Materiale, kanal:

Plast

Nominell kanaldiameter:

255 mm

Lengde:

350 mm

Veggtykkelse kanal:

5 mm

Fremstillignsmåte:

Andre

Isoleringstykkelse:

5 mm

Tilkobling 1:

Kanalende

Lengde 300 mm. i myk skjærbar Peskum. Benyttes som vegg-gj.føring (hullkrav Ø254-258mm.) eller for kobling av dobbeltvindu. For VITRO 9/230.