Maico Italia S.p.A - JOLLY 100B Plus, 4" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - JOLLY 100B Plus
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 88 mm
Høyde - 125 mm
Bredde - 125 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023387
Elnummer
4910922
Leverandørens varenummer
JOLLY 100B Plus
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
88 mm
Høyde:
125 mm
Bredde:
125 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
92 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 90 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 14W, IPx4, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og i tak


