Maico Italia S.p.A - JOLLY 120 Plus, 5" baderomsvifte m/spjeld - JOLLY 120 Plus
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 110 mm
Høyde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510006144
Elnummer
4910920
Leverandørens varenummer
JOLLY 120 Plus
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
110 mm
Høyde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
102 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
5" bad/våtromsvifte m/spjeld, 165 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 18W, IPx4, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og i tak