Maico Italia S.p.A - JOLLY 150B Plus, 6" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - JOLLY 150B Plus
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 138 mm
Høyde - 185 mm
Bredde - 185 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023998
Elnummer
4910924
Leverandørens varenummer
JOLLY 150B Plus
Typebeskrivelse
4910924
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
138 mm
Høyde:
185 mm
Bredde:
185 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
122 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
6" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter295 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 40W, IPx4, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og i tak