Maico Italia S.p.A - MURO 120BK, 5" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - MURO 120BK

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - MURO 120BK, 5" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Diameter skovlhjul - 110 mm

  • Høyde - 160 mm

  • Bredde - 160 mm

  • Nettfrekvens - 50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510023509

Elnummer

4910953

Leverandørens varenummer

MURO 120BK

Typebeskrivelse

Avtrekksvifte for bad

Merkespenning:

230 V

Diameter skovlhjul:

110 mm

Høyde:

160 mm

Bredde:

160 mm

Nettfrekvens:

50 Hz

Dybde:

103 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

5" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 180 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 15W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak