Maico Italia S.p.A - MURO 120K-12V, 5" SELV baderomsvifte m/spjeld - MURO 120K-12V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 110 mm
Høyde - 160 mm
Bredde - 160 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023561
Elnummer
4910976
Leverandørens varenummer
MURO 120K-12V
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
110 mm
Høyde:
160 mm
Bredde:
160 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
103 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
5" bad/våtromsvifte m/spjeld, 170 kbm/t, SELV 12Vac - 50Hz, 18VA, IPx4, kl. III, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak