Maico Italia S.p.A - MURO 150BK-12V, 6" SELV baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - MURO 150BK-12V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 138 mm
Høyde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023585
Elnummer
4910980
Leverandørens varenummer
MURO 150BK-12V
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
138 mm
Høyde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
128 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
6" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 320 kbm/t, SELV 12Vac - 50Hz, 40VA, IPx4, kl. III, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


