Maico Italia S.p.A - MURO 150BK, 6" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - MURO 150BK

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - MURO 150BK, 6" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Diameter skovlhjul - 138 mm

  • Høyde - 180 mm

  • Bredde - 180 mm

  • Nettfrekvens - 50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510011018

Elnummer

4910955

Leverandørens varenummer

MURO 150BK

Typebeskrivelse

Avtrekksvifte for bad

Merkespenning:

230 V

Diameter skovlhjul:

138 mm

Høyde:

180 mm

Bredde:

180 mm

Nettfrekvens:

50 Hz

Dybde:

128 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

6" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 320 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 25W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak