Maico Italia S.p.A - MURO 150K, 6" baderomsvifte m/spjeld - MURO 150K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 138 mm
Høyde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510010998
Elnummer
4910956
Leverandørens varenummer
MURO 150K
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
138 mm
Høyde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
128 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
6" bad/våtromsvifte m/spjeld, 320 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 25W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


