Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 100T, 4" baderomsvifte m/spjeld og timer - MURO-STYLE 100T

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 100T, 4" baderomsvifte m/spjeld og timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Diameter skovlhjul - 88 mm

  • Høyde - 160 mm

  • Bredde - 160 mm

  • Nettfrekvens - 50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510031382

Elnummer

4911163

Leverandørens varenummer

MURO-STYLE 100T

Typebeskrivelse

Avtrekksvifte for bad

Merkespenning:

230 V

Diameter skovlhjul:

88 mm

Høyde:

160 mm

Bredde:

160 mm

Nettfrekvens:

50 Hz

Dybde:

95 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

4" bad/våtromsvifte m/spjeld og timer, 95 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 14W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak