Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 120DS, 5" baderomsvifte m/spjeld og 2-hastighet - MURO-STYLE 120DS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 110 mm
Høyde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MURO-STYLE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8016510031450
Elnummer
4911167
Leverandørens varenummer
MURO-STYLE 120DS
Typebeskrivelse
4911167
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
110 mm
Høyde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
101 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
5" bad/våtromsvifte m/spjeld og 2-hastighet styring, 165 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 15W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


