Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 120PIR, 5" baderomsvifte m/spjeld og bevegelsesføler - MURO-STYLE 120PIR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 165 m³/h
Farge - Hvit
Merkespenning - 230 V
Nettfrekvens - 50 Hz
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
MURO-STYLE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8016510031481
Elnummer
4911149
Leverandørens varenummer
MURO-STYLE 120PIR
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Strømningshastighet:
165 m³/h
Farge:
Hvit
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
180 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
101 mm
5" bad/våtromsvifte m/spjeld og bevegelsesføler, 165 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 15W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak