Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 150MHY, 6" baderomsvifte m/spjeld, prog.hygrostat og timer - MURO-STYLE 150MHY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 138 mm
Høyde - 200 mm
Bredde - 200 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MURO-STYLE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8016510031436
Elnummer
4911162
Leverandørens varenummer
MURO-STYLE 150MHY
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
138 mm
Høyde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
119 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
6" bad/våtromsvifte m/spjeld, 295 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 25W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


