Maico Italia S.p.A - PM, dekkplate for Jolly og Muro - PM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebehandling - Andre
Nominell kanaldiameter - 100,125 mm
Tilkobling - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023974
Elnummer
4910960
Leverandørens varenummer
PM
Typebeskrivelse
Tilleggsutstyr for vifter
Materiale:
Plast
Overflatebehandling:
Andre
Nominell kanaldiameter:
100,125 mm
Tilkobling:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Rørdeksel:
nei
Med forhåndsmontert pakning:
nei
Med håndtak:
nei
20x20 cm dekkplate når ventilåpning er for stor for vifte. Standard Ø100 hull m/svekking for Ø120. For Jolly og Muro vifter.


